Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 24V; UAusg: 8VDC; IAusg: 375mA; SMT; RA3


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RA3-2408S/SMD-R
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RA3-2408S/SMD-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 23,4x15x8,5mm
Ausgangsspannung: 8V DC
Ausgangsstrom: 0,375A
Isolationsspannung: 5,2kV DC
Eingangsspannung: 24V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 82%
Herstellerserie: RA3
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.759,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 8,7974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.917,40*
€ 2.281,706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.895,74*
€ 2.255,9306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.823,85*
€ 2.170,3815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.783,38*
€ 2.122,2222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.759,48*
€ 2.093,7812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.