Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; ØBündel: 3mm; Polyamid; natürlich; W: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebender Halter; ØBündel: 3mm; Polyamid; natürlich; W: 5mm
Selbstklebender Halter; ØBündel: 3mm; Polyamid; natürlich; W: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RA3-PA66-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13018
EAN/GTIN:
     5022660314551
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...60°C
Breite: 5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 13mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Bündeldurchmesser: 3mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23631*
€ 0,31631*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3191*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2428*
€ 0,3228*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-13021
ab € 0,42*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13019
ab € 0,30*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13020
ab € 0,2732*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13119
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.