Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Hellermann RA3-PA66-NA-C1 Klebesockel 13x13mm natur 151-13018
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0001672
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-13018
EAN/GTIN:
5022660314551
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Selbstklebesockel, halogenfrei für Litzen, Kabel, Drähte usw. für Litzen, Kabel, Drähte usw. von 3 bis 18 mm Durchmesser. Material: Polyamid 6.6 Farbe: natur Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Maße (L x B): 13 X 13
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Kabelbündelung
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
,
selbstklebende kabelschellen
,
befestigungssockel klebbar
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23631*
€ 0,31631*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3191*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2428*
€ 0,3228*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2387*
€ 0,3245*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31631*
€ 0,37641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29631*
€ 0,35261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27631*
€ 0,32881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23631*
€ 0,28121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 31,631* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=13.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=16.5mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-13021
ab € 0,43*
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-13019
ab € 0,30*
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=9.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=12.5mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-13020
ab € 0,2732*
Ähnlich
Klebesockel 28,5x28,5 mm natur
HellermannTyton
151-13119
ab € 0,4791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen