Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; doppelwandig,mit Kleber; 4: 1; 8mm; L: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; doppelwandig,mit Kleber; 4: 1; 8mm; L: 50mm
Schrumpfschlauch; doppelwandig,mit Kleber; 4: 1; 8mm; L: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-RBK-VWS125NR2-X-50
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RBK-VWS-125-NR2-X-50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 8mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -40...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 50mm
Resistenz gegenüber: Flamme;Flüssigkeiten
Schrumpftemperatur: 110°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 8mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,65mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: mittlere Steifheit
Ausführung: mit Kleber;doppelwandig
Herstellerserie: RBK-VWS125
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,194*
€ 0,3632*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,437*
2 Tage
2120
10
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 0,465*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.