Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; doppelwandig,mit Kleber; 4: 1; 11mm; L: 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RBKILS125NR3-065MM
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RBK-ILS-125-NR3-0-65MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -40...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 65mm
Resistenz gegenüber: Flamme;Flüssigkeiten
Schrumpftemperatur: 135°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 11mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: mittlere Steifheit
Ausführung: mit Kleber;doppelwandig
Herstellerserie: RBK-ILS-125
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,2557*
€ 0,4775*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,75*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.