Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,2÷13,7mm; 445N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCA15SM12-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,95mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 86,9mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 6,2...13,7mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 480,321*
€ 516,96*
1
Frei Haus
ab € 479,943*
€ 551,283*
1
Frei Haus
ab € 486,48*
€ 556,581*
7
€ 5,95*
ab € 541,398*
€ 574,326*
Lager 2805
7
€ 6,90*
ab € 483,69*
€ 631,491*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 631,491*
€ 751,47429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 608,172*
€ 723,72468
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 564,732*
€ 672,03108
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 490,26*
€ 583,4094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,69*
€ 575,5911
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,6123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 4.420,437* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.