Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 115,6x34,9 mm 151-01427(300)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19267008
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01427
EAN/GTIN:
     4031026539515
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungselement 115,6x34,9 mm 151-01427(300)

Ratchet P-Clamp A-Serie für Bündeldurchmesser von 6,2 mm bis 13,7 mm. Einteilige Ratschenverschlusskonstruktion ermöglicht eine einfache Installation während der Vor- oder Endmontage. Mehrere Konfigurationen für eine breite Palette von Durchmessern und Anwendungen, wodurch der Teilebestand reduziert wird. Das Innere der Klemme ist so konzipiert, dass das Bündel geführt und zentriert wird, um Quetschungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,2..13,7 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 482,151*
€ 518,28*
1
Frei Haus
ab € 480,372*
€ 551,832*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 485,682*
€ 557,262*
7
€ 5,95*
ab € 537,138*
€ 577,908*
7
€ 6,90*
ab € 480,732*
€ 637,071*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 557,262*
€ 663,14178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,58*
€ 656,3802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 522,801*
€ 622,13319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,562*
€ 606,37878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,682*
€ 577,96158
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,61894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.