Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,2÷13,7mm; 445N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCA15SM6-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 86,9mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 6,2...13,7mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 480,891*
€ 521,511*
1
Frei Haus
ab € 481,782*
€ 553,332*
1
Frei Haus
ab € 484,47*
€ 558,741*
7
€ 5,95*
ab € 540,606*
€ 581,448*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 482,97*
€ 681,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 681,24*
€ 810,6756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,381*
€ 785,85339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 590,541*
€ 702,74379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 575,481*
€ 684,82239
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 499,602*
€ 594,52638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 482,97*
€ 574,7343
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,6099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.