Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,2÷13,7mm; 445N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCA30SM10-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 10,29mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 78,5mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 6,2...13,7mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 482,922*
€ 517,38*
1
Frei Haus
ab € 479,772*
€ 551,442*
1
Frei Haus
ab € 484,812*
€ 556,842*
7
€ 5,95*
ab € 536,817*
€ 576,966*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 479,13*
€ 676,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 676,95*
€ 805,5705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 655,932*
€ 780,55908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 588,072*
€ 699,80568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 573,921*
€ 682,96599
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 498,24*
€ 592,9056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 479,13*
€ 570,1647
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,5971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.