Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB180MM6-PA66HIRH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 105,1mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 18,178*
€ 21,618*
400
€ 5,95*
ab € 20,3856*
€ 23,9756*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 25,15*
20
Frei Haus
ab € 24,693*
€ 28,633*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,95*
€ 32,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.