Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff; 60x60mm; Schraube; A: 60mm; B: 6mm; C: 50mm; D: 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff; 60x60mm; Schraube; A: 60mm; B: 6mm; C: 50mm; D: 64mm
Haube; Kunststoff; 60x60mm; Schraube; A: 60mm; B: 6mm; C: 50mm; D: 64mm
Artikel-Nr.:
     2805-RCP-06
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RCP-060-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
luftfilter klimatechnik
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Schraube
Material: Kunststoff
Lüftergröße: 60x60mm
Maß A: 60mm
Maß E: 12,2mm
Setinhalt: mit EMI Bildschirm;mit Filter
Maß B: 6mm
Maß C: 50mm
Maß D: 64mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 6,97*
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 13,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.