Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 610mm; 800mm2,960mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen
Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen
Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen
Leichte, zeitsparende Handhabung durch Schnellverstellung (Vorjustage)
Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen
Vergüteter Spezialstahl, Vorjustagehebel
Notentriegelung, optimierte Schneidenkontur
leichtes, hochfestes Aluminiumrohr, 2K-Griffe
Artikel-Nr.:
     2805-REN.7120603
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     712 060 3
EAN/GTIN:
     4049002020421
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Hersteller: RENNSTEIG
Länge: 0,61m
Leitungsquerschnitt: 800mm2;960mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Zweikomponenten Kunststoffgriff
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel mit großem Durchmesser
Eigenschaften der Werkzeuge: brüniertes Werkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,83*
€ 505,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,80*
€ 594,33*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,43*
€ 628,42*
Frei Haus
ab € 551,01*
€ 631,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 613,54*
€ 701,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,20*
€ 834,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,60*
€ 790,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 659,34*
€ 784,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,77*
€ 757,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,54*
€ 730,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.