Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 660mm; 800mm2,960mm2,1000mm2,1200mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere D100 mit Teleskopgriffen
Kabelschere D100 mit Teleskopgriffen
Artikel-Nr.:
     2805-REN.7121003
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     712 100 3
EAN/GTIN:
     4049002021527
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Hersteller: RENNSTEIG
Länge: 660mm
Leitungsquerschnitt: 800mm2;960mm2;1000mm2;1200mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Zweikomponenten Kunststoffgriff
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel mit großem Durchmesser
Eigenschaften der Werkzeuge: brüniertes Werkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,26*
€ 592,23*
102 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,01*
€ 687,02*
Frei Haus
ab € 622,93*
€ 717,31*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,69*
€ 724,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 708,09*
€ 805,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,89*
€ 959,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,55*
€ 900,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,36*
€ 895,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,83*
€ 879,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,56*
€ 863,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,09*
€ 842,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.