Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 155mm; E-BOX KX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 155mm; E-BOX KX
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 155mm; E-BOX KX
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-1574000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1574.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Hersteller: RITTAL
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 300mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 155mm
Kappenmaterial: Stahl
Deckelfarben: hellgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: E-BOX KX
Entspricht Norm: NEMA 4
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Montageplatte;mit Hebelschloss
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,70*
€ 53,00*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 42,05*
€ 53,51*
€ 4,00*
ab € 41,64*
€ 53,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,89*
€ 54,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,61*
€ 81,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 41,78*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,29*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,64*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,90*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,33*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,56*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,68*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 2,33*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,62*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 5,228*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 15,98*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7425*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.