Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Verbinder; RJF; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Verbinder; RJF; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt
Steckverbinder: RJ45; Verbinder; RJF; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-RJF54421
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF54421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Verbinder
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: RJF
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPHENOL:
AMPHENOL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
279
€ 14,99*
ab € 18,00*
€ 30,67*
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 31,56*
€ 8,95*
ab € 20,36*
€ 32,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,05*
€ 37,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
54402JE
ab € 1,22*
Zubehör
Amphenol
RJFODE
ab € 30,56*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.