Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 24VDC; IAusg: 83mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RJZ-1224S
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RJZ-1224S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: DIP14
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 19,9x10x7,1mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 83mA
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80...85%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RJZ
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 72 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.