Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 20VDC; UAusg2: -5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RKZ-122005D
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RKZ-122005D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 19,65x7,05x10,2mm
Ausgangsspannung: 20V DC
Ausgangsstrom: 50mA
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 0,2A
Herstellerserie: RKZ
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.