Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-RM35HZ21FM Herst.-Nr.: RM35HZ21FM EAN/GTIN: 3389119405201 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -20...50°C Ausgangs-Art 1: Relais NO / NC x2 Dichtheitsklasse: IP30 Versorgungsspannung: 120...277V AC Ausgänge: geschraubt;Schraubanschlüsse Modul-Typ: Überwachungsrelais Kontrollierte Größe: Überwachung des min. oder max. Wertes der Frequenz Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...10s Herstellerserie: Zelio Control #Werbeaktionen: maintenance_202308 Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 69,74* | € 91,53* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,10* | € 96,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,56* | € 96,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,36* | € 100,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,18* | € 100,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|