Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65221042 Herst.-Nr.: RM35HZ21FM EAN/GTIN: 3389119405201 |
| |
|
| | |
| Frequenzwächter RM35HZ21FM Zelio Control. Dieses Netzfrequenzüberwachungsrelais wird zur Überwachung auf Frequenzschankungen in Wechselstromnetzen 120-277 VAC mit 50 Hz oder 60 Hz eingesetzt. Dabei wird für die Unter- und Überschreitung ein separater Grenzwert eingestellt und jeweils über einen Ausgang mit einem Relaiswechsler ausgegeben. Ein Fehlerspeicher ist einstellbar und hält die Fehlermeldung bis zu einem Reset. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 120..277 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 120..277 V | Spannungsmessbereich: | 120..277 V | Ansprechwert für Frequenz: | 40..70 Hz | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0,1 s | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 10 s | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 69,34* | € 91,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,88* | € 95,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,78* | € 96,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,23* | € 100,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,67* | € 101,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|