Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 63mm; L: 1200mm; schwarz; RMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RMW-63/19-1200ADH0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RMW-63/19-1200/ADH-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...110°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 1,2m
Resistenz gegenüber: Reibung;Feuchtigkeit
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 125°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 63mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: mittlere Steifheit
Ausführung: mit Kleber
Herstellerserie: RMW
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 13,77*
€ 25,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,55*
€ 33,97*
€ 8,95*
ab € 26,47*
€ 38,84*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,26*
€ 39,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,04*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.