Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; schwarz
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1/4-0-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/4-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 88,4205*
€ 131,73*
1
Frei Haus
ab € 112,49*
€ 156,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 131,73*
€ 156,7587
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,01025*
€ 151,1422
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 113,5005*
€ 135,0656
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,37025*
€ 130,1506
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 102,4305*
€ 121,8923
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 100,6905*
€ 119,8217
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,4205*
€ 105,2204
pro Paket
1 Paket enthält 75 Meter (ab € 1,17894* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 263,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.