Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 38,1mm; L: 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity RNF-100 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 38mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m
Artikel-Nr.:
     2805-RNF100-1-1/2-0-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1-1/2-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Benzen;Großteil der Schmiermitteln
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19,1mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,47*
€ 8,17*
Lager 2805
6
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 14,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,19*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.