Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 36÷160V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RP03-11005SRAW
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP03-11005SRAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x10,6mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 36...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 81,5%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Herstellerserie: RP03-RAW
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
Frei Haus
ab € 34,24286*
€ 49,00429*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 35,78*
€ 55,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 14 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 98 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.