Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 36÷160V; UAusg: 15VDC; UAusg2: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP03-11015DRAW
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP03-11015DRAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x10,6mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 36...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: 15V DC
Wirkungsgrad: 85%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Ausgangsstrom 2: 0,1A
Herstellerserie: RP03-RAW
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 14 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.