Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 120W; UEing: 40÷160V; UAusg: 5VDC; IAusg: 24A; OUT: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP120Q-11005SRW/PH
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP120Q-11005SRW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: Quarter Brick
Leistung: 0,12kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 57,9x36,6x18,8mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 24A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 40...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP120Q-RW
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 173,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,23*
€ 495,3137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,59*
€ 490,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,19*
€ 459,5661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,45*
€ 446,7855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,41*
€ 413,4179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.