Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 40W; UEing: 14÷160V; UAusg: 5VDC; IAusg: 8A; OUT: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP40Q-11005SRUW/PH
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP40Q-11005SRUW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Quarter Brick
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 57,9x36,8x26,4mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 8A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 14...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP40Q-RUW
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 8a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 130,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,73*
€ 380,4787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,96*
€ 373,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,97*
€ 347,4443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,62*
€ 339,8878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,99*
€ 310,5781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.