Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 60W; UEing: 14÷160V; UAusg: 24VDC; IAusg: 2,5A; OUT: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP60Q-11024SRUW/PH
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP60Q-11024SRUW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Quarter Brick
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 57,9x36,8x26,4mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 14...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP60Q-RUW
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 148,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,73*
€ 428,0787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,12*
€ 422,5928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,15*
€ 395,2585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,16*
€ 385,7504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,07*
€ 353,5133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.