Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 75W; UEing: 43÷160V; UAusg: 5VDC; IAusg: 15A; OUT: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP75H-11005SRW/PHC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP75H-11005SRW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: Half Brick
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x24,13mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 15A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 43...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 91%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP75H-RW
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 141,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,24*
€ 410,8356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,64*
€ 404,1716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,23*
€ 377,5037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,82*
€ 368,6858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,12*
€ 335,7228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.