Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 90W; UEing: 40÷160V; UAusg: 12VDC; IAusg: 7A; OUT: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP90Q-11012SRW/PHC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP90Q-11012SRW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: Quarter Brick
Leistung: 90W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 57,9x36,6x18,8mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 7A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 40...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP90Q-RW
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 133,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,52*
€ 388,5588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,35*
€ 381,2165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,23*
€ 354,8937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,65*
€ 347,0635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,72*
€ 317,3968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.