Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 60W; UEing: 9÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 2,5A; 2"x1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPA60-2424SFW/P-HC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RPA60-2424SFW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 2"x1"
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x17,1mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 93%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RPA60-FW
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.