Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 9÷18V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RS-1215D
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-1215D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 21,8x11,1x9,2mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 67mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 75...83%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 67mA
Herstellerserie: RS-S(D)(Z)
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
Frei Haus
ab € 18,33546*
€ 22,57182*
1
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 25,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,71*
€ 25,27*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 32,59*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 38,12*
€ 49,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 66 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 110 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.