Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 9÷36V; UAusg: 9VDC; IAusg: 222mA; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RS-2409SZ/H3
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-2409SZ/H3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 21,8x11,1x9,2mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,222A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RS-S(D)(Z)
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
Frei Haus
ab € 22,15137*
€ 26,66637*
1
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 30,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,71*
€ 30,05*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 37,84*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 40,25*
€ 52,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 22 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 66 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 110 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.