Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 9÷36V; UAusg: 9VDC; IAusg: 222mA; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS-2409SZ
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-2409SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 21,8x11,1x9,2mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,222A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RS-S(D)(Z)
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 22 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 66 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 110 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.