Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 36÷72V; UAusg: 15VDC; IAusg: 200mA; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS3E-4815S/H3
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS3E-4815S/H3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 21,8x9,2x11,1mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 36...72V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 81%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RS3E
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 22 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 110 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.