Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 9÷18V; UAusg: 24VDC; IAusg: 83mA; SMT; RSH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSH2-1224S/H3-R
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSH2-1224S/H3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 18,9x17,2x8,7mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 83mA
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 83%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: RSH2
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.500,021*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 10,00014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.659,771*
€ 1.975,12749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.646,55*
€ 1.959,3945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.579,5705*
€ 1.879,6889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.538,6205*
€ 1.830,9584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.500,021*
€ 1.785,02499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.