Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 18÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSH2-2405S/H3-R
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSH2-2405S/H3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 18,9x17,2x8,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 81%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: RSH2
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,8205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 7,20547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.209,3705*
€ 1.439,1509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.195,71*
€ 1.422,8949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.150,761*
€ 1.369,40559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.119,8805*
€ 1.332,6578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.080,8205*
€ 1.286,1764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.