Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1,2m; transparent; FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RT-375-1/8-X-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT-375-1/8-X-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 3mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch 3 mm
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...150°C
Material: FP
Länge: 1,2m
Schrumpftemperatur: 125°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
625
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,55*
1
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 4,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 625 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 625 Stück
Mindestbestellmenge: 625 Stück ( entspricht € 2.218,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.