Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 11,4÷12,6V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RY-1212D
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RY-1212D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 1W
Äußere Abmessungen: 19,65x7,05x10,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 42mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 11,4...12,6V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 58...68%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 42mA
Herstellerserie: RY
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.