Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 32A; Pole: 2; Charakt: B; 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 32A; Pole: 2; Charakt: B; 10kA
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 32A; Pole: 2; Charakt: B; 10kA
Artikel-Nr.:
     2805-S202P-B32
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS282001R0325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 2-polig
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Nennstrom: 32A
Charakteristik: B
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,07*
€ 57,85*
€ 5,00*
ab € 73,55*
€ 93,18*
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 96,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,51*
€ 100,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,49*
€ 109,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,72*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,18*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,12*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,30*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,94*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,09*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.