Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 240VAC; lNenn: 10A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S301P-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1
ABB S301P-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1
Artikel-Nr.:
     2805-S301P-K10
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS381001R0427
EAN/GTIN:
     4016779080156
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: K
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...35mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2;UL 1077;CSA 22.2 No. 235
Kurzschlussfestigkeit: 25kA
Herstellerserie: S300P
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 27,01*
€ 39,08*
10
Frei Haus
ab € 33,097*
€ 39,637*
10
Frei Haus
ab € 33,325*
€ 40,025*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,34*
€ 46,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,33*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,63*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,26*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.