Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat K-Char. 25kA, 10A, 1P S301P-K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S301P-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1
ABB S301P-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1
Artikel-Nr.:
     3517B-80279057
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS381001R0427
EAN/GTIN:
     4016779080156
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat K-Char. 25kA, 10A, 1P S301P-K10

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 27,01*
€ 39,08*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 33,097*
€ 39,637*
10
Frei Haus
ab € 33,325*
€ 40,025*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,34*
€ 46,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,33*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,637*
€ 47,16803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,507*
€ 45,82333
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,097*
€ 39,38543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 396,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,63*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,26*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.