Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 6A/250VAC; S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-S303T
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S303T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: Panel
Kontaktbeschichtung: versilbert;Kupfer
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 28,5x16x29,4mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: Schrauben M3.5
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 30V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Hebelmaterial: Messing
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,5mm
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: S
Anzahl Positionen: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,20*
€ 9,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 10,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.