Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Feilen; Halbschlichtfeile; Metall; 150mm; Schlitz: 2; Etui


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Set: Feilen; Halbschlichtfeile; Metall; 150mm; Schlitz: 2; Etui
Set: Feilen; Halbschlichtfeile; Metall; 150mm; Schlitz: 2; Etui
Artikel-Nr.:
     2805-SA.1-473-06-2-2
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-473-06-2-2
EAN/GTIN:
     7311518201098
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz bahco
feilensatz
Hersteller: BAHCO
Material des Handgriffs: Kunststoff
Werkzeuganwendung: Metall
Werkzeugset-Typ: Feilen
Verpackungs-Art: Etui
Feilen-Art: Halbschlichtfeile
Schnittform der Feile: rund;halbrund;flach
Länge des Arbeitsteils: 150mm
Schlitz-Art: 2
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Breite des Endstückes: 6mm;16mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 32,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,75*
€ 32,86*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,47*
€ 34,21*
€ 8,95*
ab € 25,14*
€ 34,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1467305
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.