Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO-Feilensatz, Halbschlicht 150 mm - 3-tlg., Hieb 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco ERGO-Feilensatz, Halbschlicht 150 mm - 3-tlg., Hieb 2
Bahco ERGO-Feilensatz, Halbschlicht 150 mm - 3-tlg., Hieb 2
Bahco ERGO-Feilensatz, Halbschlicht 150 mm - 3-tlg., Hieb 2
Bahco ERGO-Feilensatz, Halbschlicht 150 mm - 3-tlg., Hieb 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p968378
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-473-06-2-2
EAN/GTIN:
     7311518201098
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz bahco
feilensatz
  • Satz zu drei Feilen
  • Beinhaltet je 1x: Flach, Rund und Halbrund
  • Feilenheft entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
  • Zum Feilen planer Oberflächen, Abrunden scharfer Kanten und zum Entgraten
  • Zum Ausfeilen von Löchern, großen Durchbrüchen und konkaven Oberflächen
  • Hieb: 2 = Halbschlicht
  • Lieferung im Pappkarton, der eine aufrollbare Plastiktasche enthält
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Komfortabler 2-Komponenten-Griff für optimalen Halt
  • Halbschlicht für höheren Abtrag
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenlänge:
150 mm
Schnittart:
2
Anzahl der Teile:
3
Hersteller:
Bahco
Länge:
150
Gewicht:
1393 oz
Weitere Suchbegriffe: Bahco, ERGO-Feilensatz,, Halbschlicht, 150 mm, -, 3-tlg.,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 32,63*
€ 6,90*
ab € 23,75*
€ 32,86*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,47*
€ 34,21*
€ 8,95*
ab € 25,14*
€ 34,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,63*
€ 38,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1467305
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.