Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; zum Schneiden,isoliert; ohne Phase; 552mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; zum Schneiden,isoliert; ohne Phase; 552mm; 1kVAC
Kabelschere; zum Schneiden,isoliert; ohne Phase; 552mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-SA.2520S
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2520 S
EAN/GTIN:
     7314150033041
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Hersteller: BAHCO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: legierter Stahl
Länge der Zange: 552mm
Zangen-Art: zum Schneiden;isoliert
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø30mm max
Schnittart: ohne Phase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.