Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; 6Stk; Phillips,Pozidriv,flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher-Bits; 6Stk; Phillips,Pozidriv,flach
Set: Schraubendreher-Bits; 6Stk; Phillips,Pozidriv,flach
Artikel-Nr.:
     2805-SA.808050P
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     808050P
EAN/GTIN:
     7314150128105
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: BAHCO
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schraubendrehergriff mit Ratsche
Eigenschaften der Schraubendreher: kann in Pistolenform oder gerade verwendet werden;Ersatzbits im Griff aufbewahrt
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Schraubaufsätze-Art: Phillips;Pozidriv;flach
Grifflänge: 255mm
Anzahl der Aufsätze: 6Stk.
Halter-Art: 1/4" (6,3mm);magnetisch
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: linksseitig mit Ratsche;rechtsseitig mit Ratsche;fester Bithaler ohne Ratsche
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Phillips Kreuzschlitz-Bits: PH2;PH1
Pozidriv Kreuzschlitz-Bits: PZ1;PZ2
Schlitz-Bits: 4,5mm;5,5mm
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, knarren schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,29*
€ 27,00*
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 27,01*
€ 8,95*
ab € 19,72*
€ 27,66*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 28,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,97*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2600-19-XT-HP
ab € 17,93*
Zubehör
Bahco
2600-22-XT-HP
ab € 20,52*
Zubehör
Bahco
59/S100BC
ab € 21,54*
Zubehör
Bahco
529-16-XL
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.