Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere; 600mm; Stahl; Ø45mm max; PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartenschere; 600mm; Stahl; Ø45mm max; PROFESSIONAL
Gartenschere; 600mm; Stahl; Ø45mm max; PROFESSIONAL
Artikel-Nr.:
     2805-SA.P160-SL-60
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P160-SL-60
EAN/GTIN:
     7311518301170
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Hersteller: BAHCO
Länge: 0,6m
Werkzeug-Typ: Gartenschere
Material der Spitze: Stahl
Material des Handgriffs: Aluminium
Schneidebereich: Ø45mm max
Herstellerserie: PROFESSIONAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,70*
€ 84,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,71*
€ 85,03*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,15*
€ 90,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.