Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Besonders leichte, professionelle, lange 45-mm-Bypass-Astschere mit Aluminium-Griff und geschmiedeter Gegenklinge, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Besonders leichte, professionelle, lange 45-mm-Bypass-Astschere mit Aluminium-Griff und geschmiedeter Gegenklinge, 600 mm
Bahco Besonders leichte, professionelle, lange 45-mm-Bypass-Astschere mit Aluminium-Griff und geschmiedeter Gegenklinge, 600 mm
Bahco Besonders leichte, professionelle, lange 45-mm-Bypass-Astschere mit Aluminium-Griff und geschmiedeter Gegenklinge, 600 mm
Bahco Besonders leichte, professionelle, lange 45-mm-Bypass-Astschere mit Aluminium-Griff und geschmiedeter Gegenklinge, 600 mm
Bahco Besonders leichte, professionelle, lange 45-mm-Bypass-Astschere mit Aluminium-Griff und geschmiedeter Gegenklinge, 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p975529
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518301170
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
  • Die schmale Klinge ermöglicht in Kombination mit der hakenförmigen Gegenklinge einen kraftvollen und präzisen Schnitt
  • Geschmiedete Gegenklinge hält auch bei intensiver Nutzung stand
  • Leichte Griffe aus Aluminium für eine hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte
  • Ersatzteile erhältlich 
  • Stoßdämpfende Gummipuffer erhöhen den Arbeitskomfort und schonen Muskeln und Gelenke
  • Zentralverschlusssystem
  • Leichte, robuste und lange Aluminium-Griffe für große Reichweite und Über-Kopf-Schnitte
  • Ausgewogene Konstruktion mit weniger Belastung der Muskeln und Gelenke
  • Krafftvoller und präziser Schnitt durch schmale Klinge in Kombination mit dünner Gegenklinge
  • Zentrierbolzen-Verriegelungssystem verhindert Lockerung der Klingen
  • Speziell gestaltete Astschere für den Obstbau, auch für den Landschaftsbau empfehlenswert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Schneidkapazität:
45 mm
Hersteller:
Bahco
Länge:
600 mm
Gewicht:
33,8 oz
Schnittlänge:
4,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, Blumenschere, Gartenschere, bahco astschere, astschere, astschere 60 cm, Bahco, Besonders, leichte,, professionelle,, lange, 45-mm-Bypass-Astschere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,70*
€ 84,58*
€ 6,90*
ab € 62,71*
€ 85,03*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,15*
€ 90,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.