Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry Pi 400; Cortex A72; 4GBRAM; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SC0372
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 400 UNIT KEYBOARD UK
EAN/GTIN:
     728886755011
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Mini-PC
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: USB 2.0;RJ45;40pin;microSD;USB C;USB 3.0 x2;micro HDMI x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Tastatur
Schnittstelle: USB;Ethernet;GPIO;HDMI;microSD
Taktfrequenz: 1,8GHz
Tastatur-Art: UK
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 286x122x23mm
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;Bluetooth Low Energy;Bluetooth 5.0;WIFI
Herstellerserie: Raspberry Pi 400
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: H.264;H.265;Vulkan® 1.0;OpenGL ES 3.1
Speicher: 4GB RAM
Wi-Fi: 2,4GHz;5GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1285
€ 14,99*
ab € 64,60*
€ 86,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 65,91*
€ 88,05*
€ 4,00*
ab € 70,09*
€ 95,54*
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 99,48*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 188,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP005988
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.