Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; SC/APC,SC/UPC; 20m; LSZH; weiß; Anwendung: LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 59624 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59624 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59624 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59624 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59624 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-SCA-SCU/OS2-200WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: Goobay
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Anwendung der Leitungen: LAN
Kabellänge: 20m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: SC/UPC;SC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: blau;grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
€ 9,90*
ab € 7,74*
€ 11,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 11,07*
6 Tage
65
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,10*
€ 3,50*
ab € 24,28*
€ 33,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
59627
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59637
ab € 2,18*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,01*
Zubehör
Wentronic
59657
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.